• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 240-120-25.4A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200692
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200692
EAN / GTIN 7291075102185
Herstellernummer 3200692
L-Nummer L24040 339

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.945″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24.0 ,Gesamtlänge (OAL) 8.17″ ,Nutzlänge (LU) 4.72″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.945″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.98″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.945″
  • Nenndurchmesser: 0.945″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 5.798″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 24.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 240-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 8.17″
  • Point Length (PL): 0.172″
  • Kraglänge (LPR): 5.97″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Nutzlänge (LU): 4.72″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb