• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 220-110-25.4A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200690
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CHAMDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3200690
    EAN / GTIN 7291075102161
    Herstellernummer 3200690
    L-Nummer L24040 337

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.866″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.67″ ,Nutzlänge (LU) 4.33″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.866″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.901″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.866″
    • Nenndurchmesser: 0.866″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
    • Funktionslänge (LF): 5.313″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 22.0
    • L/D Bereich: 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 220-SG
    • Gesamtlänge (OAL): 7.67″
    • Point Length (PL): 0.157″
    • Kraglänge (LPR): 5.47″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.2″
    • Nutzlänge (LU): 4.33″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb