• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 240-072-25A-3D Wendeschneidplattenbohrer Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200677
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200677
EAN / GTIN 7291075101409
Herstellernummer 3200677
L-Nummer L24040 1249

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 24 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24.0, Gesamtlänge (OAL) 159.6 mm, Nutzlänge (LU) 72 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 24 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 24.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 24 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 99.23 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 240-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 159.6 mm
  • Point Length (PL) 4.37 mm
  • Kraglänge (LPR) 103.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 72 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb