• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 095-028-12.7A-3D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200650
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200650
EAN / GTIN 7291075101881
Herstellernummer 3200650
L-Nummer L24040 320

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.374″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.45″ ,Nutzlänge (LU) 1.1″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.374″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.39″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.374″
  • Nenndurchmesser: 0.374″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 1.612″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 9.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 095-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 3.45″
  • Point Length (PL): 0.068″
  • Kraglänge (LPR): 1.68″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Nutzlänge (LU): 1.1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb