• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 095-047-12A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200649
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200649
EAN / GTIN 7291075101621
Herstellernummer 3200649
L-Nummer L24040 1221

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Gesamtlänge (OAL) 105.1 mm, Nutzlänge (LU) 47 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 9.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 9.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 58.37 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 095-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 105.1 mm
  • Point Length (PL) 1.73 mm
  • Kraglänge (LPR) 60.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Nutzlänge (LU) 47 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten