• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 090-027-12.7A-3D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200646
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200646
EAN / GTIN 7291075101874
Herstellernummer 3200646
L-Nummer L24040 318

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.354″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.3″ ,Nutzlänge (LU) 1.06″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.354″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.37″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.354″
  • Nenndurchmesser: 0.354″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 1.465″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 9.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 090-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 3.3″
  • Point Length (PL): 0.065″
  • Kraglänge (LPR): 1.53″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Nutzlänge (LU): 1.06″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb