• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 180-090-25A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200584
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200584
EAN / GTIN 7291075101560
Herstellernummer 3200584
L-Nummer L24040 1152

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0, Gesamtlänge (OAL) 170.3 mm, Nutzlänge (LU) 90 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 111.02 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 180-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 170.3 mm
  • Point Length (PL) 3.28 mm
  • Kraglänge (LPR) 114.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 90 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb