• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 125-062-16A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200470
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200470
EAN / GTIN 7291075101485
Herstellernummer 3200470
L-Nummer L24040 1069

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0, Gesamtlänge (OAL) 127.2 mm, Nutzlänge (LU) 62 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 76.93 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 125-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 127.2 mm
  • Point Length (PL) 2.27 mm
  • Kraglänge (LPR) 79.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 62 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb