• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 150-075-19.05A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200459
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CHAMDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3200459
    EAN / GTIN 7291075101966
    Herstellernummer 3200459
    L-Nummer L24040 207

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.591″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.73″ ,Nutzlänge (LU) 2.95″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.591″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5/8″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.591″
    • Nenndurchmesser: 0.591″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
    • Funktionslänge (LF): 3.653″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 15.0
    • L/D Bereich: 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 150-SG
    • Gesamtlänge (OAL): 5.73″
    • Point Length (PL): 0.107″
    • Kraglänge (LPR): 3.76″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.97″
    • Nutzlänge (LU): 2.95″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb