• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MDP-Messer SECUMAX 320 MDP mit Rechteckklinge 192043, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 32000771.02
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
    Produktart Folienschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 32000771.02
    EAN / GTIN 4002632800917
    Herstellernummer 32000771.02
    L-Nummer L60170 792

    Beschreibung

    Beschreibung:

    COMBI reloaded. Die neue Generation. Metalldetektierbar.
    Das SECUMAX COMBI MDP war als Folienexperte immer eine Klasse für sich ‒ bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Das neue SECUMAX 320 MDP besticht schon auf den ersten Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten werden Sie auch seine inneren Werte schätzen. Z.B. die im Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema ″Metalldetektierbarkeit″? War schon immer Teil der COMBI-MDP-DNA – und bleibt es auch.
    • Basismaterial:
      Metalldetektierbarer Kunststoff
    • Metalldetektierbarer Kunststoff
      Das metalldetektierbare SECUMAX 320 MDP eignet sich besonders für sensible Branchen und Betriebe. Denn selbst kleinste Teile des Schneidwerkzeugs sind wiederauffindbar, bevor es zu ungewollten Verunreinigungen Ihrer Produkte kommt.
    • Safety first
      Die verdeckt liegende Klinge und die abgerundete Messernase schützen Sie und Ihre Ware besonders zuverlässig. Außerdem haben wir den Messerkopf insgesamt deutlich verstärkt ‒ um ihn für härteste Einsätze zu wappnen.
    • Wechseln leicht gemacht
      Noch ein Plus in Sachen Handling und Sicherheit: der neu gestaltete Klingenwechsel. Einfach den Klingenwechselknopf nach oben herausziehen und die Abdeckung anheben. Schon liegt die 4-fach nutzbare Klinge griffbereit vor Ihnen.
    • Perfekte Ergonomie
      Fühlen Sie den Unterschied? Die neue Griffform mit der fingerfreundlichen Silhouette passt wie angegossen. Wohltuend für Hand und Arm ist auch der voreingestellte Schnittwinkel, der Sie beim Ansetzen und Schneiden unterstützt.
    • Optimierter Klingenbereich
      Nur zwei Beispiele: Der Schneidkanal ist jetzt so geformt, dass Ihr Sicherheitsmesser das frisch geschnittene Material noch schneller beiseite räumt. Auch Schrägschnitte klappen besser denn je. Ihr Vorteil: Arbeiten mit weniger Kraftaufwand.
    • Schneidanwendung:
      Wickel- oder Stretchfolien schneiden
      Folien auf Rollen schneiden
      Folienbahnen schneiden
      Umreifungsband schneiden
      Klebeband öffnen
      Papier auf Rollen schneiden

    Merkmal:

    • Griff: Standardgriff
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
    • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
    • Transportsicherung: nein
    • Auslöser: Hand
    • Ergonomie: Besonders ergonomisch
    • Schnitttiefe (zusammengefasst): 4 mm
    • Hauptschneidmaterialien: Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Folien- und Papierbahnen, Kunststoffumreifungen, Karton: 1-lagig, Klebeband, Sackware, Textil, Filz, Sicherheitsgurt, Leder, Kaschierte Folie, Laminierte Folie
    • Schneidanwendung: Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Folien auf Rollen schneiden, Folienbahnen schneiden, Umreifungsband schneiden, Klebeband öffnen, Papier auf Rollen schneiden, Papierbahnen schneiden, Stoffbahnen schneiden, Dünner (5 mm) Schaumstoff schneiden, Schnüre schneiden
    • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: ja
    • Klebebandritzer: ja
    • Basismaterial: Metalldetektierbarer Kunststoff
    • Softgrip: nein
    • Metalldetektierbar: ja
    • Montierte Klinge: 192043.66
    • Klingenaustrittslänge (max): 4 mm
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
    • Ersatzklingen im Griff: nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • Als Werbeartikel möglich: nein
    • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb