• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Justierzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 135 mm

Artikel-Nr.: 32 31 135
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Justierzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32 31 135
EAN / GTIN 4003773043560
Herstellernummer 32 31 135
L-Nummer L70010 100

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Greifen von Bauteilen und Drähten mit kleinem Durchmesser sowie zum Biegen von Kontakt- und Relaisfedern
  • polierte Greifflächen
  • Kanten sorgfältig entgratet

Merkmal:

  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7,0mm
  • Spitzenbreite (E): 1,0mm
  • Spitzendicke (F): 3,5mm
  • Backenlänge (B): 32,0mm
  • Kopfbreite (A): 12,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb