• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Justierzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 135 mm

Artikel-Nr.: 32 11 135
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Justierzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 32 11 135
    EAN / GTIN 4003773035091
    Herstellernummer 32 11 135
    L-Nummer L70010 704

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zum Greifen von Bauteilen und Drähten mit kleinem Durchmesser sowie zum Biegen von Kontakt- und Relaisfedern
    • polierte Greifflächen
    • Kanten sorgfältig entgratet

    Merkmal:

    • Backendicke (am Gelenk) (D): 7,0mm
    • Spitzenbreite (E): 1,0mm
    • Spitzendicke (F): 1,5mm
    • Backenlänge (B): 34,0mm
    • Kopfbreite (A): 12,5mm
    • schwarz atramentiert
    • mit Kunststoff überzogen
    • poliert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb