• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS-A-L8.00-C.750-T12-C Zylindrischer Schaft für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3199754
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3199754
EAN / GTIN 7291075277128
Herstellernummer 3199754
L-Nummer L24070 448

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T12
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Kraglänge (LPR): 5.96″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 3/4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T12
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Kraglänge (LPR): 5.96″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb