• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM CAB T12T12-38/1.5-C MULTI-MASTER Schaftverlängerungen

Artikel-Nr.: 3199254
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3199254
    EAN / GTIN 7291075267921
    Herstellernummer 3199254
    L-Nummer L24070 206

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12, Gesamtlänge (OAL) 38.1 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 18.45 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Schnittstellen Merkmale T12
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12
    • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 38.1 mm

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb