• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM CAB T10T10-38/1.5-C MULTI-MASTER Schaftverlängerungen

Artikel-Nr.: 3199244
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3199244
EAN / GTIN 7291075267914
Herstellernummer 3199244
L-Nummer L24070 209

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10, Gesamtlänge (OAL) 38.1 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 15.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 38.1 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb