• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM CAB T05T05-25/1.0-C MULTI-MASTER Schaftverlängerungen

Artikel-Nr.: 3198634
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3198634
    EAN / GTIN 7291075267907
    Herstellernummer 3198634
    L-Nummer L24070 196

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T05, Gesamtlänge (OAL) 25.4 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 7.6 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Schnittstellen Merkmale T05
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T05
    • Antriebsgröße (DRVS) 6 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 25.4 mm

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb