Vollbohrerhalter VARIA VX4 8 mm

Artikel-Nr.: 319827 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 8 mm
    Aufnahme VX4
    Auskraglänge A-Maß 19 mm
    Außen-⌀ D 25 mm
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319827 8
    EAN / GTIN 2050001743404
    Herstellernummer 27.VX408WNL19

    Beschreibung

    Ausführung:

    VX − Querkraftfreie Dreipunktspannung über Integral-Segmentring. Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.

    Vorteil:

    • Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.
    • Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.
    • Kurze Bauweise − Geringe Stückkosten.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Mitnahmeflächen.

    Hinweis:

    Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 bei 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen.
    Extra kurze Ausführung auf Anfrage. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb