{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | V4 | |
Auskraglänge A-Maß | 26 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 319825 10 | |
EAN / GTIN | 4045197317674 | |
Herstellernummer | 27.V410WNL26 |