{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | V3 | |
Auskraglänge A-Maß | 26 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 319821 10 | |
EAN / GTIN | 4045197317629 | |
Herstellernummer | 27.V310WNL26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vollbohrerhalter VARIA 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
235,50 €
110,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
152,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | V3 | |
Auskraglänge A-Maß | 26 | |
Außen-⌀ D | 42 | 20 |
Gesamtlänge L | 150 | |
L1 | 40 | |
Spann-⌀ D1 | 10 | 10 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |