• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D32-3-M16-13 90°-Aufschraubfräser mit FLEXFITSchnittstelle für tangential montierte Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3197903
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3197903
EAN / GTIN 7291075263664
Herstellernummer 3197903
L-Nummer L23980 739

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 70 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 45 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb