{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 32 | |
Schaft-⌀ d | 40 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 68 mm | |
Außen-⌀ D | 83 mm | |
Ausgleich radial | 1,5 mm | |
passend für ER-Größe | 32 | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 319785 40 | |
EAN / GTIN | 4062406263829 | |
Herstellernummer | 319785 40 |