Anschlagdämpfer mit Feder VDI 40 mm

Artikel-Nr.: 319777 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ D1 40 mm
⌀ D2 44 mm
⌀ D3 83 mm
Länge L 78 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Produktart Anschlagdämpfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319777 40
EAN / GTIN 4062406239817
Herstellernummer 319777 40

Beschreibung

Verwendung:

Robuster Stangen-Anschlag mit Federdämpfung, Anschlagscheibe geschliffen. Dämpfungsausgleich von maximal 3 mm.
VDI-Variante primär für Scheibenrevolver.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb