VDI-Verschlussstopfen Form Z2 30K mm

Artikel-Nr.: 319770 30K
auf Anfrage
Sofort lieferbar
258 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Z
Schaft-⌀ d1 30 mm
Material Kunststoff glasfaserverstärkt
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Produktart Trennstellen-Verschluss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319770 30K
EAN / GTIN 4045197316462
Herstellernummer 319770 30K

Beschreibung

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb