ER-Hydrospannzange mit Außengewinde ER25 16 mm

Artikel-Nr.: 319746 16
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ⌀ d 16 mm
    ⌀ d2 46 mm
    Länge L 49 mm
    Gewinde M M32×1,5
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319746 16
    Herstellernummer 319746 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hohe Flexibilität, zum Einsatz beim Drehen in statischem Spannzangen-Halter, aber auch bei angetriebenen Werkzeugen. Beste Rundlaufeigenschaften.
    Für angetriebene Werkzeuge mit Innengewinde.

    Vorteil:

    • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.
    • Schnelles und einfaches Handling.
    • Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.
    • Perfekte Zentrierung.

    Verwendung:

    Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb