{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
x | 100 mm | |
l1 | 125 mm | |
b1 | 35 mm | |
b2 | 35 mm | |
h1 | 64 mm | |
Kühlung | intern / extern | |
VDI-Größe | 30 | |
Produktart | Stahlhalter |
Artikelnummer | 319734 40-32-100 | |
EAN / GTIN | 4067263962472 | |
Herstellernummer | 319734 40-32-100 |