Kurzbohrfutter 1-16 mm

Artikel-Nr.: 319725 1-16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 1 mm - 16 mm
VDI-Größe VDI 40
Futteraußen-⌀ d1 50,5 mm
Auskraglänge l1 90 mm
Spannschlüssel TX25
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Produktart VDI-Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319725 1-16
EAN / GTIN 4045197932044
Herstellernummer 319725 1-16

Beschreibung

Ausführung:

  • Kühlmittelzuführung über Indexierbohrung.
  • Maximaler Kühlmitteldruck 50 bar.
  • Typ GARANT mit Torx®-Spannschlüssel für hohen Kraftschluss.

Verwendung:

Auf NC-Drehmaschinen und Bearbeitungszentren.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb