VDI-Adapter abgewinkelt für Stangengreifer 40-A

Artikel-Nr.: 319716 40-A
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 40 mm
Länge L 90 mm
Breite B 124 mm
Breite B1 61 mm
Höhe H 7 mm
Produktart Stangengreifer-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319716 40-A
EAN / GTIN 4062406239558

Beschreibung

Passend für:

Stangengreifer Nr. 319711.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile