reCool® Kühlmittelzufuhrsystem, für ER-Spannzange: ER25

Artikel-Nr.: 319704 ER25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzange Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 50 mm
Breite B 27 mm
Produktart Kühlmitteldüse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319704 ER25
EAN / GTIN 4067263211655
Herstellernummer 319704 ER25

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfaches Umrüsten von angetriebenen Werkzeugen mit externer Kühlung auf Innenkühlung.
  • Präzise Kühlung an der Schneide und verbesserte Spanabfuhr.
  • Besonders geeignet für tiefe Taschen und Kavitäten.
  • Hervorragende Oberflächengüte.

Vorteil:

  • Kostengünstige Umrüstung bestehender angetriebener Werkzeugsysteme auf Innenkühlung.
  • Für den Einsatz von Emulsion und Öl geeignet.
  • Kühlmitteldruck bis zu 100 bar (150 bar mit Hochdruckschlauch, auf Anfrage erhältlich).
  • Wartungsarme Lager.
  • Für Innenkühlung (mit Dichtscheiben Nr.309630 und 309635).
Drehzahlen bis zu 12.000 U / min.

Verwendung:

Geeignet für angetriebene Werkzeuge mit ER-Gewinde und G1/8 Zoll-Kühlmittelanschluss, sowie für ER Spannzangen nach DIN 6499 / ISO 15488.

Lieferumfang:

1 × rEcool® Spannmutter, 1 × Spiralfeder und Schlauch Ø 6 mm, 400 mm lang, 2 × Verschraubung G1/8 Zoll BSP gerade, 2 × Verschraubung G1/8 Zoll BSP 90° abgewinkelt.

Hinweis:

Beim Verwenden des Kühlmittelzufuhrsystems mit Innenkühlung muss die entsprechende Dichtscheibe Nr. 309630 und 309635 eingesetzt werden! Kühlmittelspülscheiben für periphere Kühlung auf Anfrage erhältlich.
In angetriebenen Werkzeugen mit Bohrung in der Spindel zum Getriebe (z.B. Längeneinstellschraube) muss die Bohrung zwingend abgedichtet werden!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb