{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
für ER-Spannzangen | 25 | |
VDI-Größe | VDI 20 | |
passende Spannzangen | 430 E (ER 25) | |
Spannbereich d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 38 mm | |
l9 | 50 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | |
Produktart | VDI-Spannzangenhalter |
Artikelnummer | 319600 25 | |
Herstellernummer | 319600 25 |