• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF FWX D6.00-10-2.00-08 Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3195933
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3195933
EAN / GTIN 7291075236842
Herstellernummer 3195933
L-Nummer L23980 1573

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.858″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 5.37″
  • Durchmesser (DC/DCX): 6″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 6″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.079″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.858″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb