ER-Spannzangenhalter Form E4 32

Artikel-Nr.: 319515 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
365 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Form E
    für ER-Spannzangen 32
    VDI-Größe VDI 40
    passende Spannzangen 470 E (ER 32)
    Spannbereich d2 2 mm - 20 mm
    d6 83 mm
    d10 50 mm
    l3 22 mm
    l8 49 mm
    l9 62 mm
    Farbcode VDI-Schaft VDI 40
    Produktart VDI-Spannzangenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319515 32
    EAN / GTIN 4062406423070
    Herstellernummer 319515 32

    Beschreibung

    Verwendung:

    Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

    Norm:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb