ER-Spannzangenhalter Form E4, VDI 30, für ER-Spannzangen-Größe: 32

Artikel-Nr.: 319512 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
für ER-Spannzangen 32
VDI-Größe VDI 30
passende Spannzangen 470 E (ER 32)
Spannbereich d2 2 mm - 20 mm
d6 68 mm
d10 50 mm
l3 22 mm
l8 49 mm
l9 62 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Produktart VDI-Spannzangenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319512 32
EAN / GTIN 4062406423063
Herstellernummer 319512 32
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb