Adapter M12×1 auf M8×1 M12/M8

Artikel-Nr.: 319476 M12/M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319476 M12/M8
EAN / GTIN 4260711110733
Herstellernummer TOP52GR27,5

Beschreibung

Passend für:

Kühlmitteldüse Nr. 319472, 319473, 319474 und 319475. Angetriebene Werkzeuge mit M12×1 Kühlmittel-Anschlussgewinde.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb