Kühlmitteldüse HighPressure gerade M8X1

Artikel-Nr.: 319474 M8X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ gerade
    Rohrdurchlass-⌀ 1 mm
    Anschlussgewinde M8×1
    Ausführung Gewinde
    Innenkühlung ja
    Produktart Kühlmitteldüse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319474 M8X1
    EAN / GTIN 2050002047877
    Herstellernummer TOP52GR25,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.
    Hochdruckdüse – Speziell für hohe Drücke bis 80 bar. Verstellbare Winkellage der Düse. Robuste und langlebige Ausführung aus Aluminium.
    Gerade Rund-Düse, Mehrlochausführung 5 (Löcher) × ⌀ 1 mm.

    Verwendung:

    Zum Einsatz an statischen und angetriebenen Drehhaltern über einen Gewindeanschluss.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb