Kühlmitteldüse JetKD-A mit Gewindeanschluss M8X20

Artikel-Nr.: 319473 M8X20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde × Düsenlänge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ JetKD-A
Rohrdurchlass-⌀ 4 mm
Länge Düse 20 mm
Anschlussgewinde M8×1
Ausführung Gewinde
Innenkühlung ja
Produktart Kühlmitteldüse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319473 M8X20
EAN / GTIN 4260711110269
Herstellernummer TOP52GR24,0

Beschreibung

Ausführung:

Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.
Hochdruckdüse – Robuste Kühlmitteldüse geeignet für hohe Drücke, Richtungseinstellung von Hand, großer Einstellbereich von bis zu 45° in jeder Richtung und einem Rohrdurchlass-⌀ von 4 mm.
Mit der JetKD-A haben Sie eine robuste Kühlmitteldüse für den Einsatz in modernen CNC-Drehmaschinen. Sie eignet sich sowohl für den Einbau in festen oder angetriebenen Werkzeug-haltern. Maschinen mit Hochdruckpumpen benötigen spezielle Kühlmitteldüsen welche den höheren Drücken gerecht werden. Hier kommt die JetKD-A ins Spiel! Der groß dimensionierte Durchlass sorgt für einen starken und gut zu kontrollierenden Kühlmittel-strahl. Die Richtungseinstellung erfolgt von Hand. Einfach in die gewünschte Richtung drehen und die Überwurf-mutter festziehen. Dank dem großen Schwenkradius ist eine Einstellung mit einem Winkel von bis zu 45° in jeder Richtung möglich.

Beschreibung:

Die JetKD-A besteht aus drei Teilen, welche für eine optimale Funktion und lange Lebensdauer ausgelegt sind. Gerade bei einem so wichtigen Bauteil wie einer Kühlmitteldüse kommt es auf die richtige Kombination aller Bestandteile an. Der untere Teil hat ein konisches Gewinde und wird mittels eines Innensechskantschlüssels in die Kühlmittelbohrung eingeschraubt. Darauf wird dann die Düse mit einer Überwurfmutter fixiert.

Verwendung:

Zum Einsatz an statischen und angetriebenen Drehhaltern über Gewindeanschluss.

Hinweis:

Passende Gewindeadapter und Verlängerungen siehe 319476 bzw. 319477.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb