Kühlmitteldüse DriveKD mit Gewindeanschluss G1/8X100

Artikel-Nr.: 319472 G1/8X100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde × Rohrlänge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ DriveKD
Rohrdurchlass-⌀ 4 mm
Länge Rohr 100 mm
Anschlussgewinde G1/8
Ausführung Gewinde
Innenkühlung ja
Produktart Kühlmitteldüse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319472 G1/8X100
EAN / GTIN 4260711110177

Beschreibung

Ausführung:

Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.
Entwickelt primär für den Einsatz an angetriebenen Werkzeugen. Einfache Montage über Gewindeanschluss. Das flexible und schwenkbare Rohr kann zur Schneide gedreht oder gebogen werden, Arretierung über verzinkte Überwurfmutter. Maximale Drücke bis 10 bar.
Die DriveKD wurde für den Einsatz an angetriebenen Werkzeugen für CNC-Drehmaschinen entwickelt. Herkömmliche Kühlmitteldüsen sprühen häufig in alle Richtungen und geben keinen direkten Kühlmittelstrahl. Dadurch ist die Kühlung und Schmierung häufig nicht ausreichend. Die DriveKD erfüllt Ihre Aufgabe mit Auszeichnung. Sie lässt sich einfach einstellen und sorgt mit einem direkten Strahl für ausreichend Kühlung.

Beschreibung:

Die DriveKD besteht aus einem Doppelnippel, einer Überwurfmutter und der bekannten MiniKD. Mit dem flexiblen Smartrohr lässt sich der Kühlmittelstrahl punktgenau justieren. Dank des Einsatzes der MiniKD als Düse ist ein Austausch des Rohres jederzeit möglich.

Hinweis:

Passende Gewindeadapter und Verlängerungen siehe 319476 bzw. 319477.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb