{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrichtung | rechts | |
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Schaft-⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Auskraglänge L1 | 70 mm | |
Schaftlänge Ls | 53 mm | |
Gesamtlänge L2 | 129 mm | |
Radius R | 1,2 mm | |
C | 1 mm | |
Versatz Z zur Achse | 14 mm | |
Innendrehtiefe bis | 7×D | |
Schwingung | gedämpft | |
Produktart | Bohrstangen-Stabilisator |
Artikelnummer | 319469 10R | |
EAN / GTIN | 4062406642464 | |
Herstellernummer | 319469 10R |