Bohrstangen-Stabilisator 3×D midi 16R

Artikel-Nr.: 319456 16R
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schwingung: gedämpft

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung rechts
Spann-⌀ D1 16 mm
Schaft-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Auskraglänge L1 48 mm
Schaftlänge Ls 53 mm
Gesamtlänge L2 107 mm
Radius R 1,2 mm
C 1,5 mm
Versatz Z zur Achse 16 mm
Innendrehtiefe bis 3×D
Schwingung gedämpft
Produktart Bohrstangen-Stabilisator

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319456 16R
EAN / GTIN 4062406309152
Herstellernummer 319456 16R

Beschreibung

Ausführung:

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.
Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.
Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-⌀ D2 = 25 mm auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb