Bohrstangen-Stabilisator 3×D mini 10R

Artikel-Nr.: 319454 10R
Rabatt
204,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidrichtung rechts
    Spann-⌀ D1 10 mm
    Schaft-⌀ D2 32 mm
    ⌀ D3 40 mm
    Auskraglänge L1 30 mm
    Schaftlänge Ls 53 mm
    Gesamtlänge L2 89 mm
    Radius R 1,2 mm
    C 1 mm
    Versatz Z zur Achse 8 mm
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Schwingung gedämpft
    Produktart Bohrstangen-Stabilisator

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319454 10R
    EAN / GTIN 4062406308834
    Herstellernummer 319454 10R

    Beschreibung

    Ausführung:

    Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

    Vorteil:

    Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

    Passend für:

    Alle gängigen Bohrstangen.

    Hinweis:

    Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.
    Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.
    Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-⌀ D2 = 25 mm auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb