GARANT Master Mute Reduzierhülse Master Mute 40/16 mm

Artikel-Nr.: 319431 40/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Produktart Reduzierhülse
Schwingung gedämpft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319431 40/16
EAN / GTIN 4067263211617
Herstellernummer 319431 40/16

Beschreibung

Ausführung:

Passend für Bohrstangenhalter aller Art. Optimal im kombinierten Einsatz mit schwingungsgedämpften Bohrstangen wie z. B. GARANT Master Mute, auch bei Verwendung von weiteren Bohrstangen (z. B. Hartmetall-Bohrstangen) vorteilhaft.

Vorteil:

Durch die geschlitzte Variante umschlingt die Reduzierhülse zu 100 % die Bohrstange, d. h. Schwingungen werden reduziert. Einfache und schnelle Ausrichtung der Bohrstange über Kugel oder Schraube möglich.

Verwendung:

Zur ⌀-Reduzierung für Werkzeug mit Zylinderschaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb