Bohrstangenhalter Form E2 25 mm

Artikel-Nr.: 319335 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Form E
    Bohrung d2 (H7) 25 mm
    VDI-Größe VDI 50
    d6 98 mm
    l6 90 mm
    l7 76 mm
    Farbcode VDI-Schaft VDI 50
    Kühlkanal-Gewinde M8
    Spannschrauben-Gewinde M12
    Produktart VDI-Bohrstangenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319335 25
    EAN / GTIN 4062406755119
    Herstellernummer 319335 25

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

    Norm:

    DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb