Bohrstangenhalter Form E2 8 mm

Artikel-Nr.: 319330 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 8 mm
VDI-Größe VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Kühlkanal-Gewinde M8
Spannschrauben-Gewinde M6
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319330 8
EAN / GTIN 4062406755003
Herstellernummer 319330 8

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb