Bohrstangenhalter Form E2, VDI 16, Bohrung d2 (H7): 8mm

Artikel-Nr.: 319305 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 8 mm
VDI-Größe VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 16
Kühlkanal-Gewinde M5
Spannschrauben-Gewinde M6
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319305 8
EAN / GTIN 4062406745875
Herstellernummer 319305 8

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Durchbohrter VDI-Schaft.
  • Mit zwei Kugelspritzdüsen.

Vorteil:

  • Geeignet auch für längere Bohrstangen.
  • Individuelle Längeneinstellung der Bohrstangen.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb