Fräs- und Drehspannfutter, HSK-T 63, ER-Spannzange: 32

Artikel-Nr.: 319294 32
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ER-Spannzange Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme HSK-T 63
Grundhalter-⌀ d2 48 mm
Außen-⌀ d3 63 mm
l2 mit Wechseladapter 107 mm
l2 mit Spannzange ER 80 mm
x mit Wechseladapter 81 mm
x mit Spannzange ER 54 mm
Gewinde M M40×1,5
Produktart Schnellwechsel-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319294 32
EAN / GTIN 4045197943729
Herstellernummer 319294 32

Beschreibung

Ausführung:

Bohrstangen-Schnellwechselsystem.
Schnellwechseladapter Nr. 319285; 319286; 319289 werden direkt in den Halter verschraubt. Stabilste Kombination mit minimaler Auskragung.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangen.

Norm:

ISO 12164-3.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter mit Außengewinde.

Hinweis:

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32).
Auch direkte Spannung von ER-Spannzangen möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb