Spannhülse zylindrisch 25

Artikel-Nr.: 319291 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ER-Spannzange Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d1 32 mm
Grundhalter-⌀ d2 41,5 mm
Gewinde M M32×1,5
passend für Nr. 319285
l2 mit Wechseladapter 49,5 mm
l2 mit Spannzange ER 21 mm
Produktart Spannhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319291 25
EAN / GTIN 4045197922892
Herstellernummer 319291 25

Beschreibung

Ausführung:

Bohrstangen-Schnellwechselsystem.
Über die Außendurchmesser aufzunehmen in einem Standard-Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrerhalter.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangen.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter mit Außengewinde.

Hinweis:

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32).
Auch direkte Spannung von ER-Spannzangen möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb