VDI-Mehrfachaufnahme überkopf 50 mm

Artikel-Nr.: 319190 50
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 50 mm
h1 32 mm
h2 41 mm
b1 105 mm
b2 50 mm
Schaftbreite b3 25,5 mm
h5 35 mm
h6 60 mm
l1 85 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 50
Produktart VDI-Mehrfachaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319190 50
EAN / GTIN 4045197955098
Herstellernummer 319190 50

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Mit Kugelspritzdüsen.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb