{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Schaftbreite b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Mehrfachaufnahme |
Artikelnummer | 319185 30 | |
EAN / GTIN | 4045197955043 | |
Herstellernummer | 319185 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI-Mehrfachaufnahme 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
268,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
774,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
272,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 76 | 110 | 76 |
Schaftbreite b3 | 17 | 37 | 17 |
h2 | 29 | 29 | 29 |
h5 | 28 | 33 | 28 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
l1 | 60 | 70 | 60 |
Schaft-⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |