Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts 16 mm

Artikel-Nr.: 319160 16
Rabatt
102,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Form C
Schaft-⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Schaftbreite b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 16
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319160 16
EAN / GTIN 4045197373755

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstechen.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.