{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite B1 | 35 mm | |
Breite B2 | 60 mm | |
Breite B3 | 48 mm | |
L1 | 85,5 mm | |
Höhe H | 100 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Abstechhalter |
Artikelnummer | 319149 30 | |
EAN / GTIN | 2050002040038 | |
Herstellernummer | 32.3032CTXRL |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 32, Schaft-⌀ d1: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
493,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
314,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
314,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
L1 | 85,5 mm | 47 mm | 47 mm |
Produktart | VDI-Abstechhalter | VDI-Abstechhalter | VDI-Abstechhalter |