Eco-Abstechschwerthalter Typ 2 RR

Artikel-Nr.: 319141 RR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Breite B 83 mm
Höhe H1 14,5 mm
Höhe H2 65 mm
Radius R1 117 mm
Radius R2 50 mm
Ausführung RR
Produktart Abstech-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319141 RR
EAN / GTIN 4045197781086

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Bauform in 4 Ausführungen und 180° verdreht montierbar für Normal- und Überkopf- Einsatz. Optimale Werkzeugkombination für Ab- und Einstechoperationen zwischen, oder nahe Haupt- und Gegenspindel bei minimaler Bauteilauskragung.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Sternrevolvern und in Frässpindeln von Dreh-Fräszentren.
Zum Einsetzen von Eco-Stechschwertern Nr. 273864273866, Nr. 273562 und 273564.

Hinweis:

Seitliche Kühlmittelübergabe für Eco-Stechschwerter.
Ausführung RR und LR für Verwendung von Stechschwert Nr. 273864. Ausführung RL und LL für Stechschwert Nr. 273865. Ausführung RR und LL für Stechschwert Nr. 273866.
Passende Spannpratzen Nr. 279840 2 und passende Schrauben Nr. 279815 14. Siehe Ersatzteilliste.
Die Schwerter Nr. 273562 und 273564 können nur auf den Haltern RR und LL eingesetzt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör